ロック&ロック ユニクッカー

ロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラスロック&ロック ユニクッカー - リブプラス

電子レンジでも、オーブンでもタイパを実現するユニクッカー

材質本体/耐熱ガラス、蓋/ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム、目皿(1.5L、1.6Lのみ)/シリコーンゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84877390LNG481イエロー約145×130×92約440
オープン
1,088
1,197(税込)
9日以内出荷
84877399LNG482ブルー約207×185×107約1000
オープン
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
84877408LNG483ベージュ約284×189×82約1190
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする