リブプラス
ロック&ロック メトロ マグカップ
片手で開け閉めが簡単なロック&ロックのマグカップ
材質
本体内面/ステンレススチール(SUS304)、本体外面/パウダー加工(粉体塗装)、フタ/AS樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877329
LHC4218NWHT
ホワイト
355
約110×91×114
約270
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
84877338
LHC4218SBLU
ブルー
355
約110×91×114
約270
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
84877347
LHC4219NWHT
ホワイト
475
約110×91×139
約310
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
9日以内出荷
84877356
LHC4219SBLU
ブルー
475
約110×91×139
約310
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
9日以内出荷
84877365
LHC4282NWHT
ホワイト
600
約110×91×155
約370
オープン
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
9日以内出荷
84877374
LHC4282OBLU
ブルー
600
約110×91×155
約370
オープン
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください