曜日別特売

電動アシスト台車

電動アシスト台車 - 両備ホールディングス電動アシスト台車 - 両備ホールディングス

【労働負荷軽減】
電動アシスト付き台車
操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。

幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)内容量1台
注意
※深い水溜まりや積雪時、砂地や砂利道等の未舗装路面、高い段差乗り越えは使用不可。 段差乗り越え、凸凹路面で駆動輪が空転した場合はブレーキが作動します。
※防水性に配慮した設計になっていますが、安全のため水没や急な降雨時でのご使用は避けてください。 (バッテリー及び充電器は除く)
※速度が 5.0km/h 以上になるとアシスト機能は停止(モーターフリー)します。 アシスト機能が停止した場合は、通常の台車と同様に使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
構成機器
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84868816SAP-500K03台車× 1 制御ボックスユニット× 1 駆動輪ユニット× 左右各 1 操作力検知ユニット× 1 バッテリー× 1 充電器× 1約58(ユニット質量:約 8)ユニット:台車×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット×左右各1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×11218×768×915915
オープン
619,800
681,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84868825SAP-500K04網カゴ付台車× 1 制御ボックスユニット× 1 駆動輪ユニット× 左右各 1 操作力検知ユニット× 1 バッテリー× 1 充電器× 1約77(ユニット質量:約 8)ユニット:網カゴ付台車×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット×左右各1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×11218×768×930930
オープン
659,800
725,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする