マルマン
ミニサイズ バインダー ユアンス
360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
サイズ
ミニサイズ
タイプ
ヨコ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
70枚
穴数
5
リング内径(Φmm)
10
材質(表紙)
PVC
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ネイビー
ブルーグレー
ホワイト
ミント
ライトパープル
ライトピンク
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84873969
FM64-06
ホワイト
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
84873978
FM64-30
ライトパープル
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
84873987
FM64-38
ライトピンク
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
9日以内出荷
84873996
FM64-41
ブルーグレー
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
84874005
FM64-53
ミント
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
84874014
FM64-72
ネイビー
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください