象印マホービン
IH炊飯ジャー
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。
用途
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
色
BA(ブラック)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
炊飯容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84883559
NW-VJ10
255×375×205
4100
5.5合
¥33,000
取扱い終了
返品不可
84883568
NW-VJ18
280×405×245
5000
1升
¥36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください