曜日別特売

ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット

ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット - 3M(スリーエム)ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット - 3M(スリーエム)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
カバー色
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8488162637B03-C206-W00 MB3グレー24-20
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
8488163537B03-D162-W00 MB326-20
オープン
229
252(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
8488164437B04-C206-W00 MB4グレー24-20
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
8488166037B04-D162-W00 MB426-20
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする