3M(スリーエム)
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm
2
)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)
最大3.0
コネクタ形状
オス
電線接続方法
圧接
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
カバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84881565
37A03-D162-W00 MB
3
黄
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881574
37A03-C206-W00 MB
3
グレー
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881590
37A03-E121-W00 FL
3
赤
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881599
37A04-C206-W00 MB
4
グレー
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881608
37A04-D162-W00 MB
4
黄
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
84881617
37A04-E121-W00 FL
4
赤
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください