双福鋼器
背面クリンプ金網
軽量BLラック(150kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途
荷物の落下を防ぎます。
付属品
インシュロック×8
色
めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
実寸
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84891329
BLP-NB1515
1セット(2枚)
分割:726×1428
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891338
BLP-NB1518
1セット(2枚)
分割:726×1742
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891347
TKP-NB1815
1セット(2枚)
分割:895×1428
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891356
TKP-NB1818
1セット(2枚)
分割:895×1742
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891365
TKP-NB2115
1セット(2枚)
分割:1041×1428
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891374
TKP-NB2118
1セット(2枚)
分割:1041×1742
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891390
TKP-NB2415
1セット(2枚)
分割:1186×1428
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891399
TKP-NB2418
1セット(2枚)
分割:1186×1742
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891645
BLP-NB1215
1セット(1枚)
1枚物:1186×1428
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891654
BLP-NB1218
1セット(1枚)
1枚物:1186×1742
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891670
BLP-NB1512
1セット(1枚)
1枚物:1476×1137
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891679
BLP-NB1812
1セット(1枚)
1枚物:1791×1137
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891688
BLP-NB2109
1セット(1枚)
1枚物:2081×823
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891697
BLP-NB2112
1セット(1枚)
1枚物:2081×1137
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891706
BLP-NB2409
1セット(1枚)
1枚物:2396×823
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84891715
BLP-NB2412
1セット(1枚)
1枚物:2396×1137
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84892169
BLP-NB1209
1セット(1枚)
1枚物:1186×823
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84892178
BLP-NB1212
1セット(1枚)
1枚物:1186×1137
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84892187
BLP-NB1509
1セット(1枚)
1枚物:1476×823
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84892196
BLP-NB1809
1セット(1枚)
1枚物:1791×823
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800