トライメイト
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途
最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。
寸法(mm)
135×10
色
ブラック
質量(g)
7
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
解像度
最大8K/60Hz
ケーブル長(cm)
10
USBタイプ
USB4.0
転送速度(Gbps)
最大40 (理論値)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898609
TR-HDCC012-10CM
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください