曜日別特売

ステンレス 竿 ピンチ 5個セット

ステンレス 竿 ピンチ 5個セット - トライメイトステンレス 竿 ピンチ 5個セット - トライメイトステンレス 竿 ピンチ 5個セット - トライメイトステンレス 竿 ピンチ 5個セット - トライメイトステンレス 竿 ピンチ 5個セット - トライメイト

ハサミ口は滑らかで丸く、衣服を傷つけたり衣服に跡を残さずに衣服を挟む事ができます

用途物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を止めるためのピンチです材質ステンレス質量(g)28構造一体成型寸法(cm)10.5×2.5×5.5、開口:6内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898207TR-SSB002
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする