曜日別特売

USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き

USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き - トライメイト

柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。
USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。
最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)

コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898444TR-HDCC010-1.2-WHホワイト1.2
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
84898460TR-HDCC010-1.2-PKピンク1.2
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
84898487TR-HDCC010-2.0-WHホワイト2
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
84898496TR-HDCC010-2.0-PKピンク2
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
84898514TR-HDCC010-2.0-PLパープル2
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
84898469TR-HDCC010-1.2-BLブルー1.2
オープン
取扱い終了
84898478TR-HDCC010-1.2-PLパープル1.2
オープン
取扱い終了
84898505TR-HDCC010-2.0-BLブルー2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする