デスクモニターアームスタンド(シングルアーム)

デスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム) - ブロードウォッチ

16~27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応

付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約1.7タイプデスク取付取付方式クランプ、グロメット穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)0.6~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く天板厚さ(mm)取付可能:90まで液晶モニターシングル適合モニターサイズ16~27インチアームタイプ:ガス圧縮式可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360°アームの可動方向水平/垂直対応VESA規格75mmまたは100mm内容量1個
取扱説明書:(0.66MB)
注意
LCD-STAND-P1
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898618LCD-STAND-P1
オープン
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする