<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク45Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上
クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用


