Reelex
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。
不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途
工場内や作業場所などでの区画整理に。
付属品
反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)
材質
プラチェーン:ポリエチレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
872
ポール径(Φmm)
75
ポール
ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84909809
BNR-685YST
659-1024
イエロー、ポール:イエロー
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84909818
BNR-685WST
659-1018
パールホワイト、ポール:パールホワイト
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84909827
BNR-685BST
659-1015
ブラック、ポール:ブラック
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください