産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート

産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート - TRENDnet

モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。

材質筐体:IP30メタル寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け電源(V)DC12~60規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azポート数16スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビット機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912189TI-G160i
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする