曜日別特売

2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ

2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ - 東芝
サイズ2.5インチ高さ(mm)7インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84913126MQ04ABF1001
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
84913029MQ04ABB4004
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
84913144MQ04ABD2002
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする