曜日別特売

法人専用モデル ノート用メモリ 8GB DDR4-3200(PC4-25600) 260-Pin SO-DIMM /永久保証

法人専用モデル ノート用メモリ 8GB DDR4-3200(PC4-25600) 260-Pin SO-DIMM /永久保証 - ADATA

仕様 モジュールタイプ SO-DIMM/フォームファクタ標準 1.18インチ高/メモリタイプ DDR4/規格JEDEC/インターフェイス 260ピン/速度 3200MHz/CASレイテンシ CL22-22-22/仕様 DDR4 STD1.2V/動作温度 0℃ to 85℃/保証 永久保証
次世代プラットフォームのための高度な規格に対応・JEDEC規格に準拠・RoHS準拠

規格DDR4-3200(PC4-25600ピン数(ピン)260容量(GB)8メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスSO-DIMM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934205AD4S32008G22-SGN
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする