ノートPC MousePro G4-I5U01BK-B-BPQD (Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB/ODD無)

ノートPC MousePro G4-I5U01BK-B-BPQD (Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB/ODD無) - MouseComputer

第12世代インテル Core i5 を搭載した「タフネス&モバイル」14型 法人向けモダンPCです。マグネシウム合金ボディで薄く・軽く・堅牢。モバイルワークに最適です。
1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現
Windows Hello顔認証対応
同時出力可能な外部出力。HDMIに加え、Type-C形状のThunderbolt 4搭載。DisplayPort Alt Mode にも対応。
アメリカ国防総省制定のMIL規格 ( MIL-STD-810G ) に準拠した過酷な信頼性テストを第三者認証機関にて実施。「衝撃」、「粉塵」、「低圧(高度)」、「高温」、「低温」、「温度変化」、「湿度」、「振動」、「塩水噴霧」、「船舶振動」の10項目をクリア。
付属ACアダプタは薄さ16.5mmと小型軽量。
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
USB Power Delivery対応

メモリー容量16GB使用CPUCore i5-1235USSD512GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84933058G4I5U01BKBBAW103DEC-BPQD
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする