Dynabook
dynabook M6/X (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Home/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/オニキスブルー)
FHD/Wi-Fi 6E/約1380g
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
Core i5-1334U
OS
Win11Home
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84932839
P1M6XPEL
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください