曜日別特売

法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)

法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) - 京セラ

前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて
NFC搭載
sXGP対応
ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能
生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用
Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート)
3.5Φイヤホンジャック具備
バッテリーケアモード 変わらぬ
信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート
防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応
MIL-STD-810H準拠
4000mAhの大容量バッテリー
グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能
耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア
Android Enterprise Recommendedに対応
通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。
京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応

ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
バッテリー容量(mAh)
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934257KC-S305K4/6440005.83型
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする