曜日別特売

ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証

ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証 - CFD(シーエフデー)

【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCI Express Gen4x4
【Read】6000MB/s
【Write】6000MB/s
【保証年数】5年

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849330674988755-066167CSSD-M2L1KSFT6KE1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
627402854988755-066174CSSD-M2L2KSFT6KE2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする