カルテ収納庫

カルテ収納庫 - ナイキ

A4横型カルテ収納(6段)
A4判縦型カルテ収納用(5段)に組み替え可能。

トラスコ品番214-4055セット内容仕切り板54枚質量(kg)64ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×350×1770棚板耐荷重(kg)等分布50棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×349×263アジャスター付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931299NM935-18KA4-WC
179,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,600/税込¥9,460
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする