曜日別特売
NM935-18KA4-WC カルテ収納庫 ナイキ 84931299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルテ収納庫

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し25日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84931299
品番
NM935-18KA4-WC
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥197,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

A4横型カルテ収納(6段)
A4判縦型カルテ収納用(5段)に組み替え可能。

トラスコ品番
214-4055
セット内容
仕切り板54枚
質量(kg)
64
色
ホワイト
高さ(mm)
1770
種類
オープン
奥行(mm)
350
間口(mm)
899
段数
【A4横型】6段、【A4縦型】5段
棚板耐荷重(kg)
等分布50
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×349×263
アジャスター
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,500/税込¥10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする