ナイキ
天板(片面) NWS型
収納庫NWS型用の天板です。
トラスコ品番
463-2729
材質/仕上
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6.5
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
27
奥行(mm)
405
間口(mm)
899
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
(書庫)899×400
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84931317
NWS-900STP-WH
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません