ナイキ
学校用チェアー (JIS適合タイプ)
旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
仕上
(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
スタッキング
可
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84931396
SSCM2-IPG
213-7624
414
(座)340×290×300
3.4
547
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931405
SSCM3-IPG
214-2446
434
(座)360×330×340
4
639
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931414
SSCM4-IPG
208-8288
436
(座)360×360×380
4.3
679
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931430
SSCM55-IPG
214-4000
441
(座)360×390×440
4.9
787
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931439
SSCM5-IPG
214-4028
439
(座)360×380×420
4.8
751
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931448
SSCM6-IPG
213-7665
442
(座)360×400×460
5
807
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。