SSCM2-IPG 学校用チェアー (JIS適合タイプ) ナイキ 84931396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用チェアー (JIS適合タイプ)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し36日以内出荷とは
幅(mm)414
内容量1脚注文コード84931396品番SSCM2-IPG
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。

耐荷重(kg)
目安:80
座奥行(mm)
290
奥行(mm)
335
幅(mm)
414
高さ(mm)
547
材質(座面)
積層合板
材質(背もたれ)
積層合板
座上下調節
無
背もたれの有無
有
ガス圧昇降機能の有無
無
キャスターの有無
無
スタッキング
可
スタッキング可否
可能
肘掛けの有無
なし
トラスコ品番
213-7624
寸法(mm)
(座)340×290×300
質量(kg)
3.4
種類
学習・研修椅子
全高(mm)
547
キャスター
なし
張地
積層合板ウレタン塗装仕上
肘掛
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×335×547
仕上
(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
適応身長(cm)
目安:120
適合JIS規格
適合
テーブルの有無
なし
号数/タイプ
2号
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする