曜日別特売

ミーツ案内板Ⅱ

ミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワミーツ案内板Ⅱ - アール・エフ・ヤマカワ

縦型の案内板。掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。
掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。
掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。
ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。
店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。

材質脚部・掲示板:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)/マグネット材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジデザインRFY Design Team内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934327RFMIB2-A4OA2約5.5オークB掲示可能寸法:220×307300×320×1115A4縦
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934336RFMIB2-A4DM2約5.5ウォルナットI掲示可能寸法:220×307300×320×1115A4縦
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934345RFMIB2-A3OA2約8.5オークB掲示可能寸法:430×307500×320×1115A3横
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934354RFMIB2-A3DM2約8.5ウォルナットI掲示可能寸法:430×307500×320×1115A3横
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする