ナイキ
くず入れ 本体ステンレス製
形状
角
材質/仕上
本体:ステンレス他、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)
本体
ステンレス他、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84919180
TD254-ST
506-4356
2.4
550
211
約23
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919189
TD255-ST
506-4343
3.2
600
252
約37
¥
37,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。