曜日別特売
TD255-ST くず入れ 本体ステンレス製 ナイキ 84919189

くず入れ 本体ステンレス製

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し25日以内出荷とは
容量(L)約37
内容量1個注文コード84919189品番TD255-ST
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番
506-4343
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
600
奥行(mm)
252
容量(L)
約37
形状
材質/仕上
本体:ステンレス他、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)
間口(mm)
361
本体
ステンレス他、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする