NEC
VersaPro タイプVF (Core i5-1235U/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office無/15.6型)
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
15.6型
使用CPU
Core i5-1235U
OS
Win11Pro64
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84933268
PC-VKT44FBGJ3JJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
84933329
PC-VKT44F8GJ3JJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください