NEC
NECの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
NECの ノートPC
VersaPro タイプVF (Core i5-1235U/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office無/15.6型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84933329
品番
PC-VKT44F8GJ3JJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
15.6型
使用CPU
Core i5-1235U
OS
Win11Pro64
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチ