クリップボード アルミ製

クリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコムクリップボード アルミ製 - サンケーキコム
シルバー奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
横幅(mm)
縦(mm)
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体84918069260×160×10160260A5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
本体84918035320×230×10230320A4対応
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする