ナイキ
踏台
仕様
ノックダウン式
セット内容
キャスター付
材質/仕上
フレーム:アルミ合金アルマイト仕上
質量(kg)
9.5
色
ブラック
外寸(幅W×高さH)(mm)
510×688×764
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84931570
DE20-3B
209-1189
¥
120,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931579
DE20-3S
208-8768
¥
120,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。