リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M2R200H

リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M2R200H - IKO(日本トムソン)

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。

仕様スライドメンバー個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:8.5寸法L1(mm)スライドメンバー:45寸法W(mm)アッセンブリ:18大きさ9寸法H1(mm)スライドメンバー:8寸法W2(mm)スライドメンバー:8.6基本静定格荷重(N)3150基本動定格荷重(N)2780寸法W4(mm)スライドメンバー:5.5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.2レール長さL(mm)トラックレール:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84917055LWLM9M2R200H
21,330
20,264
22,290(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする