ロビーチェア 210型(背なし)

ロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキロビーチェア 210型(背なし) - ナイキ

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上高さ(mm)410奥行(mm)470座面高さ(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84929847RC2102-CH530-8050120013.4チャコールチャコール
64,700
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929856RC2102-CP530-6432120013.4コーラルピンクコーラルピンク
64,700
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929865RC2102-IV530-3255120013.4アイボリーアイボリー
64,700
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929874RC2102-LBL530-1659120013.4ライトブルーライトブルー
64,700
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929890RC2102-MGR530-8049120013.4モスグリーンモスグリーン
64,700
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929899RC2102-NV530-9588120013.4ネイビーネイビー
64,700
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929908RC2105-CH530-9566150015.2チャコールチャコール
68,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929917RC2105-CP531-1127150015.2コーラルピンクコーラルピンク
68,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929926RC2105-IV531-1124150015.2アイボリーアイボリー
68,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929935RC2105-LBL530-6475150015.2ライトブルーライトブルー
68,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929944RC2105-MGR530-6376150015.2モスグリーンモスグリーン
68,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929960RC2105-NV530-8029150015.2ネイビーネイビー
68,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929969RC2108-CH530-3276180017チャコールチャコール
74,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929978RC2108-CP530-8026180017コーラルピンクコーラルピンク
74,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929987RC2108-IV530-3237180017アイボリーアイボリー
74,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929996RC2108-LBL530-3228180017ライトブルーライトブルー
74,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930005RC2108-MGR531-2705180017モスグリーンモスグリーン
74,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930014RC2108-NV530-7950180017ネイビーネイビー
74,300
57,980
63,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする