コーナーチェア 210型(ハイバック)

コーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキコーナーチェア 210型(ハイバック) - ナイキ

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として幅(mm)580材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上質量(kg)16.5高さ(mm)760奥行(mm)580座面高さ(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84930748RC210KH-CHCH530-9567背:チャコール/座:チャコールチャコールチャコール
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930757RC210KH-CHCP530-9632背:コーラルピンク/座:チャコールチャコールコーラルピンク
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930766RC210KH-CHIV530-7998背:アイボリー/座:チャコールチャコールアイボリー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930775RC210KH-CHLBL530-8051背:ライトブルー/座:チャコールチャコールライトブルー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930784RC210KH-CHMGR530-3208背:モスグリーン/座:チャコールチャコールモスグリーン
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930800RC210KH-CHNV530-4842背:ネイビー/座:チャコールチャコールネイビー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930809RC210KH-IVCH530-1657背:アイボリー/座:アイボリーアイボリーアイボリー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930818RC210KH-IVCP530-0140背:コーラルピンク/座:アイボリーアイボリーコーラルピンク
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930827RC210KH-IVIV531-1159背:アイボリー/座:アイボリーアイボリーアイボリー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930836RC210KH-IVLBL531-2696背:ライトブルー/座:アイボリーアイボリーライトブルー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930845RC210KH-IVMGR531-2702背:モスグリーン/座:アイボリーアイボリーモスグリーン
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930854RC210KH-IVNV530-6433背:ネイビー/座:アイボリーアイボリーネイビー
146,200
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする