曜日別特売

DDR5-5600 UDIMM ECC

DDR5-5600 UDIMM ECC - アドテック

DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。

規格DDR5-5600ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)メモリーインターフェイスUDIMM ECC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937854ADS5600D-E16GSB41Rx816GB 4枚組
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
84937845ADS5600D-E16GSBW1Rx816GB 2枚組
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
返品不可
84937888ADS5600D-E32GDB42Rx832GB 4枚組
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
84937879ADS5600D-E32GDBW2Rx832GB 2枚組
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする