アドテック
DDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
RDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84937739
ADS5600D-R16GSBT4
1Rx8
16GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937730
ADS5600D-R16GSBTW
1Rx8
16GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937800
ADS5600D-R32GDBT4
2Rx8
32GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937784
ADS5600D-R32GDBTW
2Rx8
32GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937766
ADS5600D-R32GSAT4
1Rx4
32GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937757
ADS5600D-R32GSATW
1Rx4
32GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937827
ADS5600D-R64GDAT4
2Rx4
64GB 4枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
84937818
ADS5600D-R64GDATW
2Rx4
64GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください