曜日別特売

PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック&Type-CtoCケーブルセット

PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック&Type-CtoCケーブルセット - アドテック

充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。

付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937660APD-V065C2-BK-SC10U2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする