PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/パープル&Type-CtoCケーブルセット

PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/パープル&Type-CtoCケーブルセット - アドテック

充電時間もカラフルに彩る、小型の正方形状でパステル調のブルー、パープルカラーモデルの45W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、45Wの高出力ながらもコンパクトボディを実現。また、2ポート出力に対応しており、スマートフォンとタブレット、ウォッチなどの2つのデバイスを同時に充電することができます。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。

付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本パープル出力(W)45Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937705APD-V045C2-PU-SC10U2
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする