曜日別特売

Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース

Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース - ブルー

タブレットを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。

材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Pro 7~4特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付適合サイズ(inch)11.5×7.9×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937154TBC-SP4BL04
5,850
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする