ブルー
iPhone 13対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付
iPhone 13対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質
TPU
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 13
特性
首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84937188
IPH-006CL
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください