アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。
両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。
本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。
ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



残念ながら思っていた商品とは異なりました。2個が連結できるのでは?と思っておりましたが、連結できず、金具があり、隙間が空きピッタリとは連結出来ませんでした。
車椅子をご利用のお客様用及び台車運搬作業用に使用。
使用に問題はありませんが、もう少したわみが解消されると安心感があると思われます。
軽量で持ち運びに負担が少なく、折りたためるため、省スペースで保管できます。
設置しただけなのでまだわからないです。
サイズはちょうどよかったですが強度がどうなのか不明です。
思ったよりも柔らかい?感じでした。