27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証)

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG

クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.9(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)24サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×219×412~492(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2高さ調節高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8493811627MS550-B
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする