曜日別特売

ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック

ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック - AUKEY(オーキー)

伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。

ブラックケーブル長(m)(最小)0.35~(最大)1.5コネクタ形状Type-Cケーブル種類伸縮可能、コイル型適合用途データ転送用、充電用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937434CB-CC19-BK
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする