UNION(ユニオン)
【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4101
仕様
1セット(内外) 錠前別
材質/仕上
アルミ ユニフロストブラック
ドア厚(mm)
35~45(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35~45mm
※本製品の構造上ハンドルの下端部分では作動しにくい場合があります
※ドア厚が大きい場合、枠に手が当たる場合があります。扉の軌跡を必ずご確認ください。(BS64)
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOGC-64(BS64)
またはUNPOGC-150(BS150)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き方
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84957400
ULS4101-26-171-MM-S
外開き
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957418
ULS4101-26-171-MM-U
内開き
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850