【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2573

【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2573 - UNION(ユニオン)
仕様1セット(内外) 錠前別寸法(mm)125×180×71材質/仕上ユニキャスト ブラック+アルミ ユニフロストブラックペイントドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:33~45mm
※化粧シート貼り仕様(ダイノックシート等)の扉にプッシュプルハンドルを取り付ける際の専用部品(DHA300-01
ステンレス
2枚セット)をご用意しております。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOM-51(BS51)またはUNPOM-64(BS64)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84957147ULS2573-26-191-S外開き
38,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957165ULS2573-26-191-U内開き
38,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする