【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571

【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571 - UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571 - UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571 - UNION(ユニオン)
仕様1セット(内外) 錠前別ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:33~45mm
※化粧シート貼り仕様(ダイノックシート等)の扉にプッシュプルハンドルを取り付ける際の専用部品(DHA300-01
ステンレス
2枚セット)をご用意しております。詳しくはメーカーへお問い合わせください。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOM-51(BS51)またはUNPOM-64(BS64)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質/仕上
開き方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84956946ULS2571-26-038-S100×180×64(68)アルミ ユニフロストシルバー+ユニフロストシルバーペイント外開き
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84956955ULS2571-26-038-U100×180×68(64)アルミ ユニフロストシルバー+ユニフロストシルバーペイント内開き
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84956964ULS2571-26-101-S100×180×64(68)アルミ ユニフロストブラック+ユニフロストブラックペイント外開き
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84956980ULS2571-26-101-U100×180×68(64)アルミ ユニフロストブラック+ユニフロストブラックペイント内開き
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84956998ULS2571-26-185-S100×180×64(68)アルミ ユニフロストステンカラー+ユニフロストステンカラーペイント外開き
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957025ULS2571-26-185-U100×180×68(64)アルミ ユニフロストステンカラー+ユニフロストステンカラーペイント内開き
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする