曜日別特売

BE19000 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント

BE19000 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント - TP-LINK

シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント。トライバンドWi-Fi 7で最大19Gbps(6GHz:11、520Mbps + 5GHz:5、760Mbps + 2.4GHz:1、376Mbps)の驚異的な通信スピードを実現。6GHzバンドによる広い帯域幅で、快適かつ効率的なWi-Fi通信を構築。Wi-Fi 7の性能を最大限引き出す10ギガビットポートx2を搭載。320MHzのチャンネル幅が高速で安定した同時通信を実現。Multi-Link Operation・Multi-RU技術で、ネットワーク性能が大幅に向上。集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングなどの便利な機能。

規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be周波数範囲6GHz、5GHz、2.4GHz伝送速度(Mbps)6GHz:最大11520、5GHz:最大5760、24GHz:最大1376内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84953437EAP783(EU)
129,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする