ミリオンブルーボール

ミリオンブルーボール - 桂屋ファイングッズミリオンブルーボール - 桂屋ファイングッズ

ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。
ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。
配管の劣化を防ぎ経済的です。
虫除け効果もあります。
浄化槽に悪影響を与えることはありません。

用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個内容量1袋
注意
※既に悪臭が発生している場合は配管を掃除してからお使いください。
※使用残りは、密封し、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※万一誤飲した場合、応急処置を行い、医師に相談してください。
※匂いがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850401851001
1,312
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする